Startseite

PIZZATO ELETTRICA - PZZFP 2278-M2 INTERRUTTORE DI SICUREZZA A FUNE CON RES - FP 2278-M2

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA - PZZFP 2278-M2 INTERRUTTORE DI SICUREZZA A FUNE CON RES

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851364594

Artikelnummer

PZZFP 2278-M2

Herstellernummer

FP 2278-M2

Hersteller

PZZ

Interruttore di sicurezza a fune con reset per arresti di emergenza, Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata M20x1,5 (serie FP), Unit? di contatto: 2NO+1NC scatto lento (B22), Testa: A fune con reset per arresti d'emergenza, Gradodi protezione: IP67 secondo EN 60529, Apertura positiva: S?.