PIZZATO ELETTRICA - PZZFP 220 INTERRUTTORE DI POSIZIONE AD ASTA A MOLL - FP 220

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Betätigungselements - Federstab
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabeleinführung PG
Schaltfunktion - Sprungschaltglied
Anzahl der Kontakte als Öffner - 2
Packung
1 ST
EAN
8018851028311
Artikelnummer
PZZFP 220
Herstellernummer
FP 220
Hersteller
PZZ
Ausführung des Betätigungselements:
Federstab
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabeleinführung PG
Schaltfunktion:
Sprungschaltglied
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Schutzart (IP):
IP67
Breite des Sensors:
40 mm
Länge des Sensors:
188 mm
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
2
Zwangsöffnung:
nein
Höhe des Sensors:
38.6 mm
Gehäusebauform:
Quader
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
6 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V:
6 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V:
1.1 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V:
0.4 A
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25...80 °C
Beschichtung Gehäuse:
sonstige


