Startseite

PIZZATO ELETTRICA - PZZFP 2178 INTERRUTTORE DI SICUREZZA A FUNE CON RES - FP 2178

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 0

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 3

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0

  • Mit Zugkraft-Anzeige - ja

  • Max. Länge der Zugschnur - 24 m

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851028069

Artikelnummer

PZZFP 2178

Herstellernummer

FP 2178

Hersteller

PZZ

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

3

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Mit Zugkraft-Anzeige:

ja

Max. Länge der Zugschnur:

24 m

Farbe:

rot

Schutzart (IP):

IP67

Interruttore di sicurezza a fune con reset per arresti di emergenza, Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata PG 13,5 (serie FP), Unit? di contatto: 3NC scatto lento (B21), Testa: A fune con reset per arresti d'emergenza, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529, Apertura positiva: S?.