Startseite

PIZZATO ELETTRICA - PZZFP 216 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A PISTONCINO I - FP 216

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA - PZZFP 216 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A PISTONCINO I

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851028045

Artikelnummer

PZZFP 216

Herstellernummer

FP 216

Hersteller

PZZ

Interruttore di posizione a pistoncino inox con rotella, Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata PG 13,5 (serie FP), Unit? di contatto: 2x(1NO-1NC) scatto rapido (B2), Testa: A pistoncino inox con rotella, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529.