Startseite

PIZZATO ELETTRICA - PZZFP 20R2-M2 INTERRUTTORE DI SICUREZZA CON RITARDO ME - FP 20R2-M2

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA - PZZFP 20R2-M2 INTERRUTTORE DI SICUREZZA CON RITARDO ME

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851364549

Artikelnummer

PZZFP 20R2-M2

Herstellernummer

FP 20R2-M2

Hersteller

PZZ

Interruttore di sicurezza con ritardo meccanico manuale, Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata M20x1,5 (serie FP), Unit? di contatto: 1NO+2NC scatto lento (B20), Testa: Con ritardo meccanico manuale, pomello corto 20 s, Grado diprotezione: IP67 secondo EN 60529, Apertura positiva: S?.