Startseite

PIZZATO ELETTRICA - PZZFP 20R2-L20F2 INTERRUTTORE DI SICUREZZA CON RITARDO ME - FP 20R2-L20F2

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA - PZZFP 20R2-L20F2 INTERRUTTORE DI SICUREZZA CON RITARDO ME

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Sicherheitsfunktionen - ja

  • Mit Fluchtentriegelung - nein

  • Mit Hilfsentriegelung - nein

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 2

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851027703

Artikelnummer

PZZFP 20R2-L20F2

Herstellernummer

FP 20R2-L20F2

Hersteller

PZZ

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

ja

Mit Fluchtentriegelung:

nein

Mit Hilfsentriegelung:

nein

Anzahl der Kontakte als Öffner:

2

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Gehäusebauform:

Quader

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Beschichtung Gehäuse:

sonstige

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabeleinführung PG

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Schutzart (IP):

IP67

Interruttore di sicurezza con ritardo meccanico manuale, Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata PG 13,5 (serie FP), Unit? di contatto: 1NO+2NC scatto lento (B20), Testa: Con ritardo meccanico manuale, pomello lungo 20 s, Azionatore: Snodato, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529, Apertura positiva: S?.