Startseite

PIZZATO ELETTRICA - PZZFP 20R2-L10 INTERRUTTORE DI SICUREZZA CON RITARDO ME - FP 20R2-L10

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA - PZZFP 20R2-L10 INTERRUTTORE DI SICUREZZA CON RITARDO ME

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851081286

Artikelnummer

PZZFP 20R2-L10

Herstellernummer

FP 20R2-L10

Hersteller

PZZ

Interruttore di sicurezza con ritardo meccanico manuale, Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata PG 13,5 (serie FP), Unit? di contatto: 1NO+2NC scatto lento (B20), Testa: Con ritardo meccanico manuale, pomello lungo 10 s, Grado diprotezione: IP67 secondo EN 60529, Apertura positiva: S?.