Startseite

PIZZATO ELETTRICA - PZZFP 20R2-L05F1M2 INTERRUTTORE DI SICUREZZA CON RITARDO ME - FP 20R2-L05F1M2

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA - PZZFP 20R2-L05F1M2 INTERRUTTORE DI SICUREZZA CON RITARDO ME

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 2

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

  • Mit Fluchtentriegelung - nein

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabeleinführung (metrisch)

  • Geeignet für Sicherheitsfunktionen - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851284816

Artikelnummer

PZZFP 20R2-L05F1M2

Herstellernummer

FP 20R2-L05F1M2

Hersteller

PZZ

Anzahl der Kontakte als Öffner:

2

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Mit Fluchtentriegelung:

nein

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabeleinführung (metrisch)

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

ja

Mit Hilfsentriegelung:

nein

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Gehäusebauform:

Quader

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Beschichtung Gehäuse:

sonstige

Schutzart (IP):

IP67

Interruttore di sicurezza con ritardo meccanico manuale, Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata M20x1,5 (serie FP), Unit? di contatto: 1NO+2NC scatto lento (B20), Testa: Con ritardo meccanico manuale, pomello lungo 5 s, Azionatore: Piegato, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529.