Startseite

PIZZATO ELETTRICA - PZZFP 2099-M2 INTERRUTTORE DI SICUREZZA AD AZIONATORE - FP 2099-M2

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA - PZZFP 2099-M2 INTERRUTTORE DI SICUREZZA AD AZIONATORE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851243820

Artikelnummer

PZZFP 2099-M2

Herstellernummer

FP 2099-M2

Hersteller

PZZ

Interruttore di sicurezza ad azionatore separato con sblocco a serratura, Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata M20x1,5 (serie FP), Unit? di contatto: 1NO+2NC scatto lento (B20), Testa: Con sblocco a serratura, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529, Apertura positiva: S?.