Startseite

PIZZATO ELETTRICA - PZZFP 2078-M2K45 INTERRUTTORE DI SICUREZZA A FUNE CON RES - FP 2078-M2K45

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA - PZZFP 2078-M2K45 INTERRUTTORE DI SICUREZZA A FUNE CON RES

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851237713

Artikelnummer

PZZFP 2078-M2K45

Herstellernummer

FP 2078-M2K45

Hersteller

PZZ

Interruttore di sicurezza a fune con reset per arresti di emergenza, Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata M20x1,5 (serie FP), Unit? di contatto: 1NO+2NC scatto lento (B20), Testa: A fune con reset per arresti d'emergenza, Gradodi protezione: IP67 secondo EN 60529, Apertura positiva: S?.