Startseite

PIZZATO ELETTRICA - PZZFP 2015 Interruttore di posizione a pistoncino c - FP 2015

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA - PZZFP 2015 Interruttore di posizione a pistoncino c

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851027192

Artikelnummer

PZZFP 2015

Herstellernummer

FP 2015

Hersteller

PZZ

Interruttore di posizione a pistoncino con rotella, Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata PG 13,5 (serie FP), Unit? di contatto: 1NO+2NC scatto lento (B20), Testa: A pistoncino con rotella, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529, Apertura positiva: S?.