Startseite

PIZZATO ELETTRICA - PZZFP 1878 INTERRUTTORE DI SICUREZZA A FUNE CON RES - FP 1878

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 1

  • Max. Länge der Zugschnur - 24 m

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Farbe - rot

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851095788

Artikelnummer

PZZFP 1878

Herstellernummer

FP 1878

Hersteller

PZZ

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Max. Länge der Zugschnur:

24 m

Schutzart (IP):

IP67

Farbe:

rot

Mit Zugkraft-Anzeige:

ja

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Interruttore di sicurezza a fune con reset per arresti di emergenza, Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata PG 13,5 (serie FP), Unit? di contatto: 1NO+1NC scatto lento con contatti ravvicinati (B18), Testa: A fune con reset per arresti d'emergenza, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529, Apertura positiva: S?.