Startseite

PIZZATO ELETTRICA - PZZFM 5A5 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA ANGOLAR - FM 5A5

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA - PZZFM 5A5 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA ANGOLAR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltfunktion - Sprungschaltglied

  • Zwangsöffnung - ja

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 1

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

  • Gehäusebauform - Quader

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851172632

Artikelnummer

PZZFM 5A5

Herstellernummer

FM 5A5

Hersteller

PZZ

Schaltfunktion:

Sprungschaltglied

Zwangsöffnung:

ja

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Gehäusebauform:

Quader

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Beschichtung Gehäuse:

lackiert

Ausführung des Betätigungselements:

Rollenstößel

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabeleinführung PG

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Schutzart (IP):

IP67

FM 5A5-M2. Interruttore di posizione a leva angolare con rotella con soffietto esterno. Caratteristiche Generali. Custodia: Custodia metallica, una entrata cavi filettata M20x1,5 (serie FM). Unità di contatto: 1NO+1NC scatto rapido (B5). Testa: A leva angolare con rotella e soffietto esterno. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529. Apertura positiva: Sì.