Startseite

PIZZATO ELETTRICA - PZZFM 20C3 INTERRUTTORE DI SICUREZZA A LEVA ASOLATA - FM 20C3

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA - PZZFM 20C3 INTERRUTTORE DI SICUREZZA A LEVA ASOLATA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Statusanzeige - nein

  • Geeignet für Sicherheitsfunktionen - ja

  • Zwangsöffnung - ja

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 2

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851066665

Artikelnummer

PZZFM 20C3

Herstellernummer

FM 20C3

Hersteller

PZZ

Mit Statusanzeige:

nein

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

ja

Zwangsöffnung:

ja

Anzahl der Kontakte als Öffner:

2

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Ausführung des Schaltglieds:

Schleichschaltglied

Gehäusebauform:

Quader

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Beschichtung Gehäuse:

lackiert

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabeleinführung PG

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Schutzart (IP):

IP67

Interruttore di sicurezza a leva asolata, Custodia: Custodia metallica, una entrata cavi filettata PG 13,5 (serie FM), Unit? di contatto: 1NO+2NC scatto lento (B20), Testa: A leva asolata a sinistra, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529, Apertura positiva: S?.