Startseite

PIZZATO ELETTRICA - PZZFM 1020 INTERRUTTORE DI POSIZIONE AD ASTA A MOLL - FM 1020

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA - PZZFM 1020 INTERRUTTORE DI POSIZIONE AD ASTA A MOLL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltfunktion - Schleichschaltglied

  • Zwangsöffnung - nein

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 2

  • Gehäusebauform - Quader

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851020353

Artikelnummer

PZZFM 1020

Herstellernummer

FM 1020

Hersteller

PZZ

Schaltfunktion:

Schleichschaltglied

Zwangsöffnung:

nein

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

2

Gehäusebauform:

Quader

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Beschichtung Gehäuse:

lackiert

Ausführung des Betätigungselements:

Federstab

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabeleinführung PG

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Schutzart (IP):

IP67

Interruttore di posizione ad asta a molla con puntale in plastica, Custodia: Custodia metallica, una entrata cavi filettata PG 13,5 (serie FM), Unit? di contatto: 2NO scatto lento (B10), Testa: Ad asta a molla con puntale in plastica, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529.