Startseite

PIZZATO ELETTRICA - PZZFM 1015 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A PISTONCINO C - FM 1015

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA - PZZFM 1015 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A PISTONCINO C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltfunktion - Schleichschaltglied

  • Zwangsöffnung - nein

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 2

  • Gehäusebauform - Quader

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851020339

Artikelnummer

PZZFM 1015

Herstellernummer

FM 1015

Hersteller

PZZ

Schaltfunktion:

Schleichschaltglied

Zwangsöffnung:

nein

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

2

Gehäusebauform:

Quader

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Beschichtung Gehäuse:

lackiert

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabeleinführung PG

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Schutzart (IP):

IP67

Interruttore di posizione a pistoncino con rotella, Custodia: Custodia metallica, una entrata cavi filettata PG 13,5 (serie FM), Unit? di contatto: 2NO scatto lento (B10), Testa: A pistoncino con rotella, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529.