PIZZATO ELETTRICA - PZZFL 979 INTERRUTTORE DI SICUREZZA A FUNE SENZA R - FL 979

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Kontakte als Schließer - 0
Anzahl der Kontakte als Öffner - 2
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0
Max. Länge der Zugschnur - 70 m
Schutzart (IP) - IP67
Packung
1 ST
EAN
8018851020063
Artikelnummer
PZZFL 979
Herstellernummer
FL 979
Hersteller
PZZ
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Max. Länge der Zugschnur:
70 m
Schutzart (IP):
IP67


