Startseite

PIZZATO ELETTRICA - PZZFL 515 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A PISTONCINO C - FL 515

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Sensors - 33 mm

  • Höhe des Sensors - 107 mm

  • Länge des Sensors - 56 mm

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - 4 A

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V - 6 A

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851018374

Artikelnummer

PZZFL 515

Herstellernummer

FL 515

Hersteller

PZZ

Breite des Sensors:

33 mm

Höhe des Sensors:

107 mm

Länge des Sensors:

56 mm

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

4 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V:

6 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V:

1.1 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V:

0.4 A

Schaltfunktion:

Sprungschaltglied

Zwangsöffnung:

ja

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:

ohne

Gehäusebauform:

Quader

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Beschichtung Gehäuse:

lackiert

Ausführung des Betätigungselements:

Rollenstößel

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabeleinführung PG

Mit Statusanzeige:

nein

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25...80 °C

Schutzart (IP):

IP67

Interruttore di posizione a pistoncino con rotella, Custodia: Custodia metallica, tre entrate cavi filettate PG 13,5 (serie FL), Unit? di contatto: 1NO+1NC scatto rapido (B5), Testa: A pistoncino con rotella, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529, Apertura positiva: S?.