Startseite

PIZZATO ELETTRICA - PZZFL 3378-M2 INTERRUTTORE DI SICUREZZA A FUNE CON RES - FL 3378-M2

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA - PZZFL 3378-M2 INTERRUTTORE DI SICUREZZA A FUNE CON RES

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851365126

Artikelnummer

PZZFL 3378-M2

Herstellernummer

FL 3378-M2

Hersteller

PZZ

Interruttore di sicurezza a fune con reset per arresti di emergenza, Custodia: Custodia metallica, tre entrate cavi filettate M20x1,5 (serie FL), Unit? di contatto: 1NO+1NC scatto lento (B33), Testa: A fune con reset per arresti d'emergenza, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529, Apertura positiva: S?.