PIZZATO ELETTRICA - PZZFL 1884 INTERRUTTORE DI SICUREZZA A FUNE CON RES - FL 1884

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Anzahl der Kontakte als Öffner - 1
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0
Max. Länge der Zugschnur - 70 m
Schutzart (IP) - IP67
Packung
1 ST
EAN
8018851095771
Artikelnummer
PZZFL 1884
Herstellernummer
FL 1884
Hersteller
PZZ
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Max. Länge der Zugschnur:
70 m
Schutzart (IP):
IP67


