Startseite

PIZZATO ELETTRICA - PZZFK3393 INTERRUTTORE DI SICUREZZA AD AZIONATORE - FK 3393

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA - PZZFK3393 INTERRUTTORE DI SICUREZZA AD AZIONATORE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 1

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

  • Gehäusebauform - Quader

  • Mit Statusanzeige - nein

  • Geeignet für Sicherheitsfunktionen - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851014253

Artikelnummer

PZZFK3393

Herstellernummer

FK 3393

Hersteller

PZZ

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Gehäusebauform:

Quader

Mit Statusanzeige:

nein

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Beschichtung Gehäuse:

sonstige

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabeleinführung PG

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Schutzart (IP):

IP67

Interruttore di sicurezza ad azionatore separato, Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata PG 11 (serie FK), Unit? di contatto: 1NO+1NC scatto lento (B33), Testa: Ad azionatore separato, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 eIP69K secondo ISO 20653, Apertura positiva: S?.