PIZZATO ELETTRICA - PZZFK 3496 INTERRUTTORE DI SICUREZZA PER CERNIERE - FK 3496

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mit Statusanzeige - nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen - ja
Zwangsöffnung - ja
Anzahl der Kontakte als Öffner - 2
Anzahl der Kontakte als Schließer - 0
Packung
1 ST
EAN
8018851068010
Artikelnummer
PZZFK 3496
Herstellernummer
FK 3496
Hersteller
PZZ
Mit Statusanzeige:
nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
ja
Zwangsöffnung:
ja
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Ausführung des Schaltglieds:
Schleichschaltglied
Gehäusebauform:
Quader
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Beschichtung Gehäuse:
sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabeleinführung PG
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Schutzart (IP):
IP67


