Startseite

PIZZATO ELETTRICA - PZZFK 3396 INTERRUTTORE DI SICUREZZA PER CERNIERE - FK 3396

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA - PZZFK 3396 INTERRUTTORE DI SICUREZZA PER CERNIERE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Zwangsöffnung - ja

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 1

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

  • Ausführung des Schaltglieds - Schleichschaltglied

  • Mit Statusanzeige - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851068003

Artikelnummer

PZZFK 3396

Herstellernummer

FK 3396

Hersteller

PZZ

Zwangsöffnung:

ja

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Ausführung des Schaltglieds:

Schleichschaltglied

Mit Statusanzeige:

nein

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

ja

Schutzart (IP):

IP67

Gehäusebauform:

Quader

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Beschichtung Gehäuse:

sonstige

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabeleinführung PG

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Interruttore di sicurezza per cerniere, Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata PG 11 (serie FK), Unit? di contatto: 1NO+1NC scatto lento (B33), Testa: Azionatore forato (standard), Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653, Apertura positiva: S?.