Startseite

PIZZATO ELETTRICA - PZZFK 3393-D5 Interruttore di sicurezza ad azionatore - FK 3393-D5

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA - PZZFK 3393-D5 Interruttore di sicurezza ad azionatore

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851014307

Artikelnummer

PZZFK 3393-D5

Herstellernummer

FK 3393-D5

Hersteller

PZZ

Interruttore di sicurezza ad azionatore separato, Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata PG 11 (serie FK), Unit? di contatto: 1NO+1NC scatto lento (B33), Testa: Ad azionatore separato, Azionatore: Allungato, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653, Apertura positiva: S?.