PIZZATO ELETTRICA - PZZFK 3393-D1 INTERRUTTORE DI SICUREZZA AD AZIONATORE - FK 3393-D1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Kontakte als Öffner - 1
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Gehäusebauform - Quader
Mit Statusanzeige - nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen - ja
Packung
1 ST
EAN
8018851014277
Artikelnummer
PZZFK 3393-D1
Herstellernummer
FK 3393-D1
Hersteller
PZZ
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Gehäusebauform:
Quader
Mit Statusanzeige:
nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Beschichtung Gehäuse:
sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabeleinführung PG
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Schutzart (IP):
IP67


