Startseite

PIZZATO ELETTRICA - PZZFK 3307-W3M2 INTERRUTTORE DI POSIZIONE CON RESET A LE - FK 3307-W3M2

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA - PZZFK 3307-W3M2 INTERRUTTORE DI POSIZIONE CON RESET A LE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Schaltfunktion - Schleichschaltglied

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 1

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851634192

Artikelnummer

PZZFK 3307-W3M2

Herstellernummer

FK 3307-W3M2

Hersteller

PZZ

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Schaltfunktion:

Schleichschaltglied

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Zwangsöffnung:

ja

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

ja

Gehäusebauform:

Quader

Mit Statusanzeige:

nein

Beschichtung Gehäuse:

sonstige

Interruttore di posizione con reset a leva angolare regolabile con rotella, Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata M20x1,5 (serie FK), Unit? di contatto: 1NO+1NC scatto lento (B33), Testa: Con reset, a leva angolare regolabile con rotella, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653, Apertura positiva: S?.