PIZZATO ELETTRICA - PZZFG 61BD1D0A INTERRUTTORE DI SICUREZZA AD AZIONATORE - FG 61BD1D0A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mit Statusanzeige - ja
Geeignet für Sicherheitsfunktionen - ja
Zuhaltekraft - 2800 N
Mit Hilfsentriegelung - ja
Anzahl der Kontakte als Öffner - 2
Packung
1 ST
EAN
8018851374999
Artikelnummer
PZZFG 61BD1D0A
Herstellernummer
FG 61BD1D0A
Hersteller
PZZ
Mit Statusanzeige:
ja
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
ja
Zuhaltekraft:
2800 N
Mit Hilfsentriegelung:
ja
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Ausführung des Schaltglieds:
Schleichschaltglied
Gehäusebauform:
Quader
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Beschichtung Gehäuse:
lackiert
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Schutzart (IP):
IP67


