Startseite

PIZZATO ELETTRICA - PZZFG 60PD6D0A-LP30 INTERRUTTORE DI SICUREZZA AD AZIONATORE

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA - PZZFG 60PD6D0A-LP30 INTERRUTTORE DI SICUREZZA AD AZIONATORE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851144912

Artikelnummer

PZZFG 60PD6D0A-LP30

Herstellernummer

FG 60PD6D0A-LP30

Hersteller

PZZ

Interruttore di sicurezza ad azionatore separato con blocco serie FG, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 con pressacavo avente grado di protezione uguale o superiore, Modalita lavoro: Principio D, azionatore bloccato ad elettromagnete diseccitato, Custodia: Custodia in metallo, tre entrate cavi filettate M20x1,5, Unita di contatto: 1NO+1NC mossi dall'azionatore e 2NC mossi dall'elettromagnete, Testa: Testa orientabile con pulsante antipanico, Alimentazione: 24 Vac/dc, LED: 2 LED verdi accesi dall'alimentazione dell'elettromagnete, Azionatore: Senza azionatore, Apertura positiva: Si.