Startseite

PIZZATO ELETTRICA - PZZFG 60DD5D2Z INTERRUTTORE DI SICUREZZA AD AZIONATORE - FG 60DD5D2Z

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA - PZZFG 60DD5D2Z INTERRUTTORE DI SICUREZZA AD AZIONATORE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851149900

Artikelnummer

PZZFG 60DD5D2Z

Herstellernummer

FG 60DD5D2Z

Hersteller

PZZ

Interruttore di sicurezza ad azionatore separato con blocco serie FG, Modalit? lavoro: Principio D, azionatore bloccato ad elettromagnete diseccitato, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 con pressacavo avente grado di protezione uguale o superiore, Custodia: Custodia in metallo, tre entrate cavi filettate M20x1,5, Unit? di contatto: 2NC mossi dall'azionatore e 1NO+1NC mossi dall'elettromagnete, Testa: Testa orientabile con sblocco a serratura, Alimentazione: 230 Vac, LED: Senza LED, Azionatore: Senza azionatore, Apertura positiva: S?.