Startseite

PIZZATO ELETTRICA - PZZFG 60CD6D0B INTERRUTTORE DI SICUREZZA AD AZIONATORE - FG 60CD6D0B

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA - PZZFG 60CD6D0B INTERRUTTORE DI SICUREZZA AD AZIONATORE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851125614

Artikelnummer

PZZFG 60CD6D0B

Herstellernummer

FG 60CD6D0B

Hersteller

PZZ

Interruttore di sicurezza ad azionatore separato con blocco serie FG, Modalit? lavoro: Principio D, azionatore bloccato ad elettromagnete diseccitato, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 con pressacavo avente grado di protezione uguale o superiore, Custodia: Custodia in metallo, tre entrate cavi filettate M20x1,5, Unit? di contatto: 1NC mosso dall'azionatore e 3NC mossi dall'elettromagnete, Testa: Testa orientabile con sblocco a serratura e pulsante antipanico, Alimentazione: 24 Vac/dc, LED: 1 LEDverde + 1 LED rosso liberamente collegabili, Azionatore: Senza azionatore, Apertura positiva: S?.