Startseite

PIZZATO ELETTRICA - PZZFG 60CD1D0Z INTERRUTTORE DI SICUREZZA AD AZIONATORE - FG 60CD1D0Z

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA - PZZFG 60CD1D0Z INTERRUTTORE DI SICUREZZA AD AZIONATORE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 4

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 0

  • Mit Statusanzeige - ja

  • Zuhaltekraft - 2800 N

  • Geeignet für Sicherheitsfunktionen - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851094859

Artikelnummer

PZZFG 60CD1D0Z

Herstellernummer

FG 60CD1D0Z

Hersteller

PZZ

Anzahl der Kontakte als Öffner:

4

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Mit Statusanzeige:

ja

Zuhaltekraft:

2800 N

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

ja

Mit Hilfsentriegelung:

ja

Ausführung des Schaltglieds:

Schleichschaltglied

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Gehäusebauform:

Quader

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Beschichtung Gehäuse:

lackiert

Schutzart (IP):

IP67

Interruttore di sicurezza ad azionatore separato con blocco serie FG, Modalit? lavoro: Principio D, azionatore bloccato ad elettromagnete diseccitato, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 con pressacavo avente grado di protezione uguale o superiore, Custodia: Custodia in metallo, tre entrate cavi filettate M20x1,5, Unit? di contatto: 1NC mosso dall'azionatore e 3NC mossi dall'elettromagnete, Testa: Testa orientabile , Alimentazione: 24 Vac/dc, LED: Senza LED, Azionatore: Senza azionatore, Apertura positiva: S?.