PIZZATO ELETTRICA - PZZFD E135 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA GIREVOL - FD E135

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Zwangsöffnung - nein
Gehäusebauform - Quader
Werkstoff des Gehäuses - Metall
Beschichtung Gehäuse - lackiert
Ausführung des Betätigungselements - Schwenkhebel verstellbar
Packung
1 ST
EAN
8018851011412
Artikelnummer
PZZFD E135
Herstellernummer
FD E135
Hersteller
PZZ
Zwangsöffnung:
nein
Gehäusebauform:
Quader
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Beschichtung Gehäuse:
lackiert
Ausführung des Betätigungselements:
Schwenkhebel verstellbar
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabeleinführung PG
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Schutzart (IP):
IP67


