Startseite

PIZZATO ELETTRICA - PZZFD 9R2-L10F1M2 INTERRUTTORE DI SICUREZZA CON RITARDO ME - FD 9R2-L10F1M2

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA - PZZFD 9R2-L10F1M2 INTERRUTTORE DI SICUREZZA CON RITARDO ME

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Sicherheitsfunktionen - ja

  • Mit Fluchtentriegelung - nein

  • Mit Hilfsentriegelung - nein

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 2

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 0

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851252785

Artikelnummer

PZZFD 9R2-L10F1M2

Herstellernummer

FD 9R2-L10F1M2

Hersteller

PZZ

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

ja

Mit Fluchtentriegelung:

nein

Mit Hilfsentriegelung:

nein

Anzahl der Kontakte als Öffner:

2

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Gehäusebauform:

Quader

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Beschichtung Gehäuse:

lackiert

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabeleinführung (metrisch)

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Schutzart (IP):

IP67

Interruttore di sicurezza con ritardo meccanico manuale, Custodia: Custodia metallica, una entrata cavi filettata M20x1,5 (serie FD), Unit? di contatto: 2NC scatto lento (B9), Testa: Con ritardo meccanico manuale, pomello lungo 10 s, Azionatore: Piegato,Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529.