Startseite

PIZZATO ELETTRICA - PZZFD 9R2-L10 INTERRUTTORE DI SICUREZZA CON RITARDO ME - FD 9R2-L10

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA - PZZFD 9R2-L10 INTERRUTTORE DI SICUREZZA CON RITARDO ME

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851079375

Artikelnummer

PZZFD 9R2-L10

Herstellernummer

FD 9R2-L10

Hersteller

PZZ

Interruttore di sicurezza con ritardo meccanico manuale, Custodia: Custodia metallica, una entrata cavi filettata PG 13,5 (serie FD), Unit? di contatto: 2NC scatto lento (B9), Testa: Con ritardo meccanico manuale, pomello lungo 10 s, Grado di protezione:IP67 secondo EN 60529, Apertura positiva: S?.