Startseite

PIZZATO ELETTRICA - PZZFD 9R2-L05 INTERRUTTORE DI SICUREZZA CON RITARDO ME - FD 9R2-L05

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA - PZZFD 9R2-L05 INTERRUTTORE DI SICUREZZA CON RITARDO ME

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851254000

Artikelnummer

PZZFD 9R2-L05

Herstellernummer

FD 9R2-L05

Hersteller

PZZ

Interruttore di sicurezza con ritardo meccanico manuale, Custodia: Custodia metallica, una entrata cavi filettata PG 13,5 (serie FD), Unit? di contatto: 2NC scatto lento (B9), Testa: Con ritardo meccanico manuale, pomello lungo 5 s, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529.