Startseite

PIZZATO ELETTRICA - PZZFD 9R2-F3 INTERRUTTORE DI SICUREZZA CON RITARDO ME - FD 9R2-F3

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA - PZZFD 9R2-F3 INTERRUTTORE DI SICUREZZA CON RITARDO ME

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851011269

Artikelnummer

PZZFD 9R2-F3

Herstellernummer

FD 9R2-F3

Hersteller

PZZ

Interruttore di sicurezza con ritardo meccanico manuale, Custodia: Custodia metallica, una entrata cavi filettata PG 13,5 (serie FD), Unit? di contatto: 2NC scatto lento (B9), Testa: Con ritardo meccanico manuale, pomello corto 20 s, Azionatore: Regolabile in due direzioni, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529, Apertura positiva: S?.