Startseite

PIZZATO ELETTRICA - PZZFD 9R2-F1 INTERRUTTORE DI SICUREZZA CON RITARDO ME - FD 9R2-F1

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA - PZZFD 9R2-F1 INTERRUTTORE DI SICUREZZA CON RITARDO ME

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851011245

Artikelnummer

PZZFD 9R2-F1

Herstellernummer

FD 9R2-F1

Hersteller

PZZ

Interruttore di sicurezza con ritardo meccanico manuale, Custodia: Custodia metallica, una entrata cavi filettata PG 13,5 (serie FD), Unit? di contatto: 2NC scatto lento (B9), Testa: Con ritardo meccanico manuale, pomello corto 20 s, Azionatore: Piegato,Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529, Apertura positiva: S?.