Startseite

PIZZATO ELETTRICA - PZZFD 980-E9 INTERRUTTORE DI SICUREZZA A FUNE SENZA R

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA - PZZFD 980-E9 INTERRUTTORE DI SICUREZZA A FUNE SENZA R

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851258527

Artikelnummer

PZZFD 980-E9

Herstellernummer

FD 980-E9

Hersteller

PZZ

FD 980-E9. Interruttore di sicurezza a fune senza reset per arresti semplici. Caratteristiche Generali. Custodia: Custodia metallica, una entrata cavi filettata PG 13,5. Unità di contatto: 2NC scatto lento (B9). Testa: A fune senza reset per arresti semplici, testa trasversale. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529. Apertura positiva: Sì. Forza d’azionamento: iniziale 13 N...finale 75 N (solo testa 83-84).