PIZZATO ELETTRICA - PZZFD 976-M2 INTERRUTTORE DI POSIZIONE PER AZIONAMENT - FD 976-M2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Gehäuses - Metall
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabeleinführung (metrisch)
Schaltfunktion - Schleichschaltglied
Schutzart (IP) - IP67
Zwangsöffnung - nein
Packung
1 ST
EAN
8018851329500
Artikelnummer
PZZFD 976-M2
Herstellernummer
FD 976-M2
Hersteller
PZZ
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabeleinführung (metrisch)
Schaltfunktion:
Schleichschaltglied
Schutzart (IP):
IP67
Zwangsöffnung:
nein
Gehäusebauform:
Quader
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Beschichtung Gehäuse:
lackiert


