Startseite

PIZZATO ELETTRICA - PZZFD 7R2-L10 INTERRUTTORE DI SICUREZZA CON RITARDO ME - FD 7R2-L10

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA - PZZFD 7R2-L10 INTERRUTTORE DI SICUREZZA CON RITARDO ME

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851079368

Artikelnummer

PZZFD 7R2-L10

Herstellernummer

FD 7R2-L10

Hersteller

PZZ

Interruttore di sicurezza con ritardo meccanico manuale, Custodia: Custodia metallica, una entrata cavi filettata PG 13,5 (serie FD), Unit? di contatto: 1NO+1NC scatto lento con contatti sovrapposti (B7), Testa: Con ritardo meccanico manuale, pomello lungo 10 s, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529, Apertura positiva: S?.