Startseite

PIZZATO ELETTRICA - PZZFD 676 INTERRUTTORE DI POSIZIONE PER AZIONAMENT - FD 676

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA - PZZFD 676 INTERRUTTORE DI POSIZIONE PER AZIONAMENT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Gehäuses - Metall

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabeleinführung PG

  • Schaltfunktion - Schleichschaltglied

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Zwangsöffnung - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851009815

Artikelnummer

PZZFD 676

Herstellernummer

FD 676

Hersteller

PZZ

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabeleinführung PG

Schaltfunktion:

Schleichschaltglied

Schutzart (IP):

IP67

Zwangsöffnung:

nein

Gehäusebauform:

Quader

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Beschichtung Gehäuse:

lackiert

Interruttore di posizione per azionamento con fune, Custodia: Custodia metallica, una entrata cavi filettata PG 13,5 (serie FD), Unit? di contatto: 1NO+1NC scatto lento (B6), Testa: Per azionamento con fune, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529, Nota: L'azionatore 76 in posizione di riposo mantiene attivata l'unit? di contatto. Tutti i contatti NO ed NC sono quindi invertiti in posizione di riposo.