Startseite

PIZZATO ELETTRICA - PZZFD 3484-M2 INTERRUTTORE DI SICUREZZA A FUNE CON RES - FD 3484-M2

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA - PZZFD 3484-M2 INTERRUTTORE DI SICUREZZA A FUNE CON RES

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851364273

Artikelnummer

PZZFD 3484-M2

Herstellernummer

FD 3484-M2

Hersteller

PZZ

Interruttore di sicurezza a fune con reset per arresti di emergenza, Custodia: Custodia metallica, una entrata cavi filettata M20x1,5 (serie FD), Unit? di contatto: 2NC scatto lento (B34), Testa: A fune con reset per arresti d'emergenza, testa trasversale destra, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529, Apertura positiva: S?.