Startseite

PIZZATO ELETTRICA - PZZFD 3484 INTERRUTTORE DI SICUREZZA A FUNE CON RES - FD 3484

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA - PZZFD 3484 INTERRUTTORE DI SICUREZZA A FUNE CON RES

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851008269

Artikelnummer

PZZFD 3484

Herstellernummer

FD 3484

Hersteller

PZZ

FD 3484. Interruttore di sicurezza a fune con reset per arresti di emergenza. Caratteristiche Generali. Custodia: Custodia metallica, una entrata cavi filettata PG 13,5. Unità di contatto: 2NC scatto lento (B34). Testa: A fune con reset per arresti d'emergenza, testa trasversale destra. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529. Apertura positiva: Sì.