Startseite

PIZZATO ELETTRICA - PZZFD 22R2-L20 INTERRUTTORE DI SICUREZZA CON RITARDO ME - FD 22R2-L20

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA - PZZFD 22R2-L20 INTERRUTTORE DI SICUREZZA CON RITARDO ME

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851088568

Artikelnummer

PZZFD 22R2-L20

Herstellernummer

FD 22R2-L20

Hersteller

PZZ

Interruttore di sicurezza con ritardo meccanico manuale, Custodia: Custodia metallica, una entrata cavi filettata PG 13,5 (serie FD), Unit? di contatto: 2NO+1NC scatto lento (B22), Testa: Con ritardo meccanico manuale, pomello lungo 20 s, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529, Apertura positiva: S?.