Startseite

PIZZATO ELETTRICA - PZZFD 20R2-M2 INTERRUTTORE DI SICUREZZA CON RITARDO ME - FD 20R2-M2

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA - PZZFD 20R2-M2 INTERRUTTORE DI SICUREZZA CON RITARDO ME

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851193606

Artikelnummer

PZZFD 20R2-M2

Herstellernummer

FD 20R2-M2

Hersteller

PZZ

Interruttore di sicurezza con ritardo meccanico manuale, Custodia: Custodia metallica, una entrata cavi filettata M20x1,5 (serie FD), Unit? di contatto: 1NO+2NC scatto lento (B20), Testa: Con ritardo meccanico manuale, pomello corto 20 s, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529, Apertura positiva: S?.