Startseite

PIZZATO ELETTRICA - PZZFD 20R2-F2 INTERRUTTORE DI SICUREZZA CON RITARDO ME - FD 20R2-F2

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA - PZZFD 20R2-F2 INTERRUTTORE DI SICUREZZA CON RITARDO ME

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 2

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

  • Mit Fluchtentriegelung - nein

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabeleinführung PG

  • Geeignet für Sicherheitsfunktionen - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851006074

Artikelnummer

PZZFD 20R2-F2

Herstellernummer

FD 20R2-F2

Hersteller

PZZ

Anzahl der Kontakte als Öffner:

2

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Mit Fluchtentriegelung:

nein

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabeleinführung PG

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

ja

Mit Hilfsentriegelung:

nein

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Gehäusebauform:

Quader

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Beschichtung Gehäuse:

lackiert

Schutzart (IP):

IP67

Interruttore di sicurezza con ritardo meccanico manuale, Custodia: Custodia metallica, una entrata cavi filettata PG 13,5 (serie FD), Unit? di contatto: 1NO+2NC scatto lento (B20), Testa: Con ritardo meccanico manuale, pomello corto 20 s, Azionatore: Snodato, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529, Apertura positiva: S?.