Startseite

PIZZATO ELETTRICA - PZZFD 1899 INTERRUTTORE DI SICUREZZA AD AZIONATORE - FD 1899

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA - PZZFD 1899 INTERRUTTORE DI SICUREZZA AD AZIONATORE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851064630

Artikelnummer

PZZFD 1899

Herstellernummer

FD 1899

Hersteller

PZZ

Interruttore di sicurezza ad azionatore separato con sblocco a serratura, Custodia: Custodia metallica, una entrata cavi filettata PG 13,5 (serie FD), Unit? di contatto: 1NO+1NC scatto lento con contatti ravvicinati (B18), Testa: Con sblocco a serratura,Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529, Apertura positiva: S?.