PIZZATO ELETTRICA - PZZFC 3380 INTERRUTTORE DI SICUREZZA A FUNE SENZA R - FC 3380

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Anzahl der Kontakte als Öffner - 1
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0
Anzahl der Betätigungsrichtungen - 1
Mit Zugkraft-Anzeige - ja
Packung
1 ST
EAN
8018851003400
Artikelnummer
PZZFC 3380
Herstellernummer
FC 3380
Hersteller
PZZ
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Betätigungsrichtungen:
1
Mit Zugkraft-Anzeige:
ja
Farbe:
rot
Schutzart (IP):
IP67


