Startseite

PIZZATO ELETTRICA - PZZES AC31434 UNIT COMPLETA CON SCATOLA PULSANTE DI E - ES AC31434

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA - PZZES AC31434 UNIT COMPLETA CON SCATOLA PULSANTE DI E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

  • Gehäusebauform - Aufbaugehäuse

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Durchmesser Öffnungen - 22 mm

  • Farbe des Gehäuseoberteils - grau

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851367809

Artikelnummer

PZZES AC31434

Herstellernummer

ES AC31434

Hersteller

PZZ

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Gehäusebauform:

Aufbaugehäuse

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Durchmesser Öffnungen:

22 mm

Farbe des Gehäuseoberteils:

grau

Schutzart (IP):

IP67

Unit? completa con scatola, pulsante di emergenza, disco luminoso e contatti.