Startseite

PIZZATO ELETTRICA - PZZES AC31146 UNIT COMPLETA CON SCATOLA PULSANTE DI E - ES AC31146

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA - PZZES AC31146 UNIT COMPLETA CON SCATOLA PULSANTE DI E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

  • Farbe des Gehäuseoberteils - gelb

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Gehäusebauform - Aufbaugehäuse

  • Durchmesser Öffnungen - 22 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851396427

Artikelnummer

PZZES AC31146

Herstellernummer

ES AC31146

Hersteller

PZZ

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Farbe des Gehäuseoberteils:

gelb

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Gehäusebauform:

Aufbaugehäuse

Durchmesser Öffnungen:

22 mm

Unit? completa con scatola, pulsante di emergenza e contatti, Composizione: 1 pulsante d'emergenza push-pull, rosso - 2NC+1NO.